タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の 巻尺
タジマツール(TJMデザイン)の 鋼製巻尺
エンジニヤスーパーワイドはや巻100m用交換テープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12357530
品番
HSW3-100R
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。
用途
一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺HSW3-100交換テープ
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
100
目盛仕様
JIS1級
テープ厚さ(mm)
0.46
材質(テープ)
ナイロンコート スチール製テープ
アズワン品番
65-2018-59
標準張力(N)
100
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。