アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
吊バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
10
締付ボルト
M6×20
注文コード
12357539
品番
A10139-0019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97
販売価格(税別)
¥
88
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・締付ボルト
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。300AまでのVP管にも使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
寸法t(mm)
1.8
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
呼び径(A)
10
締付ボルト
M6×20
適合管外径(Φmm)
17.3
RoHS指令(10物質対応)
対応