アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
吊バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
38パイ
締付ボルト
M6×20
注文コード
12357584
品番
A10139-0269
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・締付ボルト
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。300AまでのVP管にも使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
呼び径
38パイ
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
締付ボルト
M6×20
適合管外径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応