アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
吊タン付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
90
吊ボルト径
W3/8
注文コード
12357609
品番
A10140-0109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・吊ボルト径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」に「A10312吊用タン」をセットした製品。(150Aまで)
寸法H(mm)
103
寸法t(mm)
2.3
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
呼び径(A)
90
適合管外径(Φmm)
101.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8