A10140-0217 吊タン付 アカギ 12357618 A10140-0217 吊タン付 アカギ 12357618

吊タン付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径V25 吊ボルト径W3/8 注文コード12357618 品番A10140-0217
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は呼び径・吊ボルト径など21種類から選べます 他の種類を見る

SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」に「A10312吊用タン」をセットした製品。(150Aまで)

呼び径V25 寸法H(mm)68 寸法t(mm)2 寸法D(mm)26 寸法C(mm)25 適合管外径(Φmm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする