アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
吊タン付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
250
吊ボルト径
W3/8
注文コード
12357740
品番
A10140-0397
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・吊ボルト径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」に「A10312吊用タン」をセットした製品。(150Aまで)
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
50
寸法C(mm)
38
呼び径(A)
250
締付ボルト
M10×40
適合管外径(Φmm)
267.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8