A10140-0400 吊タン付 アカギ 12357749 A10140-0400 吊タン付 アカギ 12357749

吊タン付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)250 吊ボルト径W1/2 注文コード12357749 品番A10140-0400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は呼び径・吊ボルト径など21種類から選べます 他の種類を見る

SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」に「A10312吊用タン」をセットした製品。(150Aまで)

寸法t(mm)6 寸法D(mm)50 寸法C(mm)38 呼び径(A)250 締付ボルトM12×45 適合管外径(Φmm)267.4 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする