アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
組式吊タン無し
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12357810
品番
A10141-0106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
SGP管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法t(mm)
2.6
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
32
寸法C(mm)
32
呼び径(A)
90
締付ボルト
M8×25
適合管外径(Φmm)
101.6
RoHS指令(10物質対応)
対応