アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
組式吊タン無し
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12357828
品番
A10141-0197
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
SGP管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法t(mm)
6
寸法F(mm)
12
寸法D(mm)
60
寸法C(mm)
50
呼び径(A)
400
締付ボルト
M16×50
適合管外径(Φmm)
406.4
RoHS指令(10物質対応)
対応