アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
組式吊タン付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
350
吊ボルト径
W5/8
注文コード
12357837
品番
A10142-0180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・吊ボルト径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
SGP管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10141組式吊タン無し」に「A10312吊用タン」又は、「A10313ロック」をセットした製品。
寸法H(mm)
294
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
60
寸法C(mm)
50
呼び径(A)
350
適合管外径(Φmm)
355.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W5/8