A10143-0083 ハード吊バンド アカギ 12357959 A10143-0083 ハード吊バンド アカギ 12357959

ハード吊バンド

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12357959 品番 A10143-0083
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」より板材が厚い製品。

寸法t(mm)2.6 寸法F(mm)6 寸法D(mm)26 寸法C(mm)25 呼び径(A)65 締付ボルトM10×30 適合管外径(Φmm)76.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12357934
2023-12-09
用途:
単管カーポートの作成
その他業種

この商品と、単管DIYランドの補強バー(ブレース)【G-280B】を使ってカーポートを作りました。トラスを組むのに大量に必要になるので安価で良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする