※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TU37-45 高たわみ用強力ばね TU TU37-45 東京発条製作所 12358021 TU37-45 高たわみ用強力ばね TU TU37-45 東京発条製作所 12358021

高たわみ用強力ばね TU TU37-45

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12358021 品番TU37-45
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。

ライトブルー タイプTUタイプ ばね定数(N/mm)17.07 自由長(mm)45 外径(mm)37 内径(mm)26 ばねの種類強力ばね

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする