アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ハード吊ロック付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12358056
品番
A10144-0019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10140吊タン付」より板材が厚い製品。
寸法H(mm)
73
寸法t(mm)
2.3
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
呼び径(A)
15
適合管外径(Φmm)
21.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
注意
※「ロック」は別梱包になります。