A10145-0016 提灯式吊バンド アカギ 12358196 A10145-0016 提灯式吊バンド アカギ 12358196

提灯式吊バンド

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12358196 品番 A10145-0016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥152
販売価格(税別)
138

SGP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

寸法t(mm)2.8 寸法F(mm)8 寸法D(mm)25 寸法C(mm)25 呼び径(A)15 締付ボルトM8×25 適合管外径(Φmm)21.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
排土板の吊り上げ

鉄板と単管で作った排土板(除雪用)の吊り上げに使用
最初は近所のホームセンターで目にした蝶番式吊バンドで単管を吊ったが、あっさり蝶番部分が破損。
厚みもあるし蝶番の様な弱い部分も無いのでこれならば行けると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする