曜日別特売
A10145-0158 提灯式吊バンド アカギ 12358327

 

A10145-0158 提灯式吊バンド アカギ 12358327
A10145-0158 提灯式吊バンド アカギ 12358327

提灯式吊バンド

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)300
内容量1個注文コード12358327品番A10145-0158
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

SGP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

寸法t(mm)6寸法F(mm)15寸法D(mm)50寸法C(mm)50呼び径(A)300締付ボルトM16×50適合管外径(Φmm)318.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 排土板の吊り上げ

鉄板と単管で作った排土板(除雪用)の吊り上げに使用
最初は近所のホームセンターで目にした蝶番式吊バンドで単管を吊ったが、あっさり蝶番部分が破損。
厚みもあるし蝶番の様な弱い部分も無いのでこれならば行けると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする