アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
提灯式吊ロック付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12358336
品番
A10146-0013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
SGP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法H(mm)
72
寸法t(mm)
2.8
寸法D(mm)
25
寸法C(mm)
25
呼び径(A)
15
適合管外径(Φmm)
21.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
注意
※「ロック」は別梱包になります。