アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
提灯式吊ロック付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12358458
品番
A10146-0155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
SGP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法H(mm)
238
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
50
寸法C(mm)
50
呼び径(A)
250
適合管外径(Φmm)
267.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W5/8
注意
※「ロック」は別梱包になります。