曜日別特売
TY32-70 高たわみ用強力ばね TY TY32-70 東京発条製作所 12358931

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高たわみ用強力ばね TY TY32-70

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード12358931品番TY32-70
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。

紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)19.92自由長(mm)70外径(mm)32内径(mm)21ばねの種類強力ばね
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする