SUGICO(スギコ)
ステン平型蝶番 穴アキ
耐食性・耐薬品性に優れています。
用途
厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など
材質
SUS304
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.14MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
自重(g)
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82415028
TO-264-5
縦2ケ使用時参考扉:25
180
B-1078-15
¥
1,860
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82415037
TO-264-4
縦2ケ使用時参考扉:15
80
B-1078-14
¥
1,040
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82415089
TO-264-3
縦2ケ使用時参考扉:13
70
B-1078-13
¥
940
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82415107
TO-264-2
縦2ケ使用時参考扉:8
30
B-1078-12
¥
580
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82415071
TO-264-1
縦2ケ使用時参考扉:6
25
B-1078-11
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください