アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
CL吊タン付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12359106
品番
A10156-0081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10155CL吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
呼び径
C80
寸法H(mm)
100
寸法t(mm)
2.3
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
適合管外径(Φmm)
92.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8