A10157-0060 VP吊タン無し アカギ 12359194 A10157-0060 VP吊タン無し アカギ 12359194

VP吊タン無し

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)30 注文コード12359194 品番A10157-0060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など17種類から選べます 他の種類を見る

VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

寸法t(mm)1 寸法F(mm)6 寸法D(mm)26 寸法C(mm)32 呼び径(A)30 締付ボルトM6×25 適合管外径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12359167
2023-11-04
用途:
配管支持
建設業・工事業

サイズ感はピッタリです。
鉄管のバンドみたいに開閉しないので先にセットしておく事をオススメします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする