アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
VP吊タン無し
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
40
注文コード
12359210
品番
A10157-0074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法t(mm)
1
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
32
呼び径(A)
40
締付ボルト
M6×25
適合管外径(Φmm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応