アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
VP吊タン無し
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12359264
品番
A10157-0144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
36
寸法C(mm)
32
呼び径(A)
150
締付ボルト
M8×25
適合管外径(Φmm)
165
RoHS指令(10物質対応)
対応