A10158-0052 VP吊タン付 アカギ 12359325 A10158-0052 VP吊タン付 アカギ 12359325

VP吊タン付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)30 吊ボルト径W3/8 注文コード12359325 品番A10158-0052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径・吊ボルト径など9種類から選べます 他の種類を見る

VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。

寸法H(mm)73 寸法t(mm)1 寸法D(mm)26 寸法C(mm)32 呼び径(A)30 適合管外径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする