アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
VP吊タン付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
40
吊ボルト径
W3/8
注文コード
12359334
品番
A10158-0067
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・吊ボルト径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法H(mm)
78
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
32
呼び径(A)
40
適合管外径(Φmm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8