アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
VP吊タン付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12359386
品番
A10158-0180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法H(mm)
163
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
36
寸法C(mm)
32
呼び径(A)
150
適合管外径(Φmm)
165
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W1/2