A10158-0194 VP吊タン付 アカギ 12359395 A10158-0194 VP吊タン付 アカギ 12359395

VP吊タン付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12359395 品番 A10158-0194
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。

寸法H(mm)189 寸法t(mm)2 寸法D(mm)36 寸法C(mm)32 呼び径(A)200 適合管外径(Φmm)216 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする