A10159-0011 ウス用吊バンド アカギ 12359420 A10159-0011 ウス用吊バンド アカギ 12359420

ウス用吊バンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12359420 品番 A10159-0011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

ビニールSU管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

寸法t(mm)2.3 寸法F(mm)8 寸法D(mm)26 寸法C(mm)25 呼び径(A)50 締付ボルトM8×25 適合管外径(Φmm)54 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする