アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ウス用吊バンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12359456
品番
A10159-0064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ビニールSU管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法t(mm)
3.2
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
36
寸法C(mm)
32
呼び径(A)
125
締付ボルト
M10×30
適合管外径(Φmm)
134
RoHS指令(10物質対応)
対応