A10160-0027 ウス用吊タン付 アカギ 12359490 A10160-0027 ウス用吊タン付 アカギ 12359490

ウス用吊タン付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12359490 品番 A10160-0027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ビニールSU管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

寸法H(mm)88 寸法t(mm)2.3 寸法D(mm)26 寸法C(mm)25 呼び径(A)65 適合管外径(Φmm)68 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8
注意
※「吊用タン」は別梱包になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする