※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LR20-80 強力ばね 丸線コイルばね LR LR20-80 東京発条製作所 12359527 LR20-80 強力ばね 丸線コイルばね LR LR20-80 東京発条製作所 12359527

強力ばね 丸線コイルばね LR LR20-80

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12359527 品番LR20-80
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。

タイプLRタイプ ばね定数(N/mm)15.32 自由長(mm)80 外径(mm)20 内径(mm)13.5 ばねの種類強力ばね

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする