アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ウス用吊タン付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12359535
品番
A10160-0084
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ビニールSU管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法H(mm)
129
寸法t(mm)
3.2
寸法D(mm)
36
寸法C(mm)
32
呼び径(A)
125
適合管外径(Φmm)
134
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
注意
※「吊用タン」は別梱包になります。