LR3-10 強力ばね 丸線コイルばね LR LR3-10 東京発条製作所 12359597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LR3-10 強力ばね 丸線コイルばね LR LR3-10 東京発条製作所 12359597
LR3-10 強力ばね 丸線コイルばね LR LR3-10 東京発条製作所 12359597

強力ばね 丸線コイルばね LR LR3-10

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード12359597品番LR3-10
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥105
販売価格(税別)
95

・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。

タイプLRタイプばね定数(N/mm)2.79自由長(mm)10外径(mm)3内径(mm)2ばねの種類強力ばね
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする