アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
組式鋳鉄用吊タン無し
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12359639
品番
A10163-0029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
排水鋳鉄管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法t(mm)
2.3
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
呼び径(A)
100
締付ボルト
M8×25
適合管外径(Φmm)
109
RoHS指令(10物質対応)
対応