アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
組式鋳鉄用吊タン無し
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12359657
品番
A10163-0048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
排水鋳鉄管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法t(mm)
3.2
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
36
寸法C(mm)
32
呼び径(A)
150
締付ボルト
M8×30
適合管外径(Φmm)
159
RoHS指令(10物質対応)
対応