アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
組式TN吊タン無し
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12359824
品番
A10167-0028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
耐火二層管(FDP)用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。適合管外径を3段階に切り換えできます。
寸法t(mm)
1.6
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
呼び径(A)
50
締付ボルト
M6×25
適合管外径(Φmm)
73・75・77
RoHS指令(10物質対応)
対応