アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
組式TN吊タン無し
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12359867
品番
A10167-0066
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
耐火二層管(FDP)用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。適合管外径を3段階に切り換えできます。
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
36
寸法C(mm)
32
呼び径(A)
125
締付ボルト
M10×30
適合管外径(Φmm)
155・158・161
RoHS指令(10物質対応)
対応