A10167-0085 組式TN吊タン無し アカギ 12359876 A10167-0085 組式TN吊タン無し アカギ 12359876

組式TN吊タン無し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12359876 品番 A10167-0085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

耐火二層管(FDP)用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。適合管外径を3段階に切り換えできます。

寸法t(mm)2 寸法F(mm)8 寸法D(mm)36 寸法C(mm)32 呼び径(A)150 締付ボルトM10×30 適合管外径(Φmm)182・185・188 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする