アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
防振吊バンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12359946
品番
A10172-0085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法t(mm)
3.2
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
呼び径(A)
65
締付ボルト
M10×30
適合管外径(Φmm)
76.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。