A10174-0249 防振吊ロック付 アカギ 12359998 A10174-0249 防振吊ロック付 アカギ 12359998

防振吊ロック付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12359998 品番 A10174-0249
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。

寸法H(mm)140 寸法t(mm)4.5 寸法D(mm)35 寸法C(mm)32 呼び径(A)125 適合管外径(Φmm)139.8 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする