※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LR14-35 強力ばね 丸線コイルばね LR LR14-35 東京発条製作所 12360035 LR14-35 強力ばね 丸線コイルばね LR LR14-35 東京発条製作所 12360035

強力ばね 丸線コイルばね LR LR14-35

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12360035 品番LR14-35
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。

タイプLRタイプ ばね定数(N/mm)17.17 自由長(mm)35 外径(mm)14 内径(mm)9.3 ばねの種類強力ばね

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする