※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LR12-40 強力ばね 丸線コイルばね LR LR12-40 東京発条製作所 12360069 LR12-40 強力ばね 丸線コイルばね LR LR12-40 東京発条製作所 12360069

強力ばね 丸線コイルばね LR LR12-40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12360069 品番LR12-40
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。

タイプLRタイプ ばね定数(N/mm)11.03 自由長(mm)40 外径(mm)12 内径(mm)8 ばねの種類強力ばね

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする