A10175-0119 防振ハード吊バンド アカギ 12360120 A10175-0119 防振ハード吊バンド アカギ 12360120

防振ハード吊バンド

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12360120 品番 A10175-0119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。

寸法t(mm)3.2 寸法F(mm)11 寸法D(mm)40 寸法C(mm)32 呼び径(A)150 寸法A(Φmm)165.2 締付ボルトM12×45 適合管外径(Φmm)165.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12360050
2023-11-30
用途:
自転車に器具装着
その他業種

25と32を購入したのですが、送られてきたものを測定したところ、Fを0oにしてもA寸法が25のものが32o、32のものが39oもあります。(刻印は25と32で送り間違えではないようです。)返品不可なのでゴムシートでもかませて使用するしかありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする