アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
防振ハード吊ロック付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12360129
品番
A10176-0012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法H(mm)
76
寸法t(mm)
2.3
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
呼び径(A)
15
適合管外径(Φmm)
21.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。