呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 墨/墨汁
賞状・てがみ用液
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12360191
品番
BA52-6
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
コンパクトな持ちやすい容器で使い切りサイズの書道液。発色が良く賞状書きに適した力強い光沢ある黒色。伸びがよく手紙にも最適。樹脂系。
用途
賞状書きや手紙にも最適。
材質
液:煤・樹脂・香料/容器:PE/キャップ:PP
寸法(mm)
40×118×50
容量(mL)
60
内容量(mL)
60