液体コンパウンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード12360200 品番EA920AP-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,487
販売価格(税別)
3,170

シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド
弱アルカリ性
#1200〜#1500のスクラッチキズに対応。
深いキズをつけることなく、すばやく塗装面のすりキズを取ることが可能。
使用方法
1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。
2使用前に容器ごと良く振ってください。
3ボディーを水で濡らし、本品をスポンジにつけて均一にこすってください。作業は約1m四方の面積をこすったら一旦洗い流し次に移ってください。
(この作業を繰り返し、全体を仕上げてください。)
4作業が終わったら、全体を洗車してください。
5本品がボディーに残っていないことを確認後、水滴を完全に拭きとってください。

用途中間仕上げ用#1200〜1500のスクラッチキズに対応 仕様細目 その他【平均粒径(μ)】5〜10 粒度#2000 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする