A10176-0135 防振ハード吊ロック付 アカギ 12360226 A10176-0135 防振ハード吊ロック付 アカギ 12360226

防振ハード吊ロック付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12360226 品番 A10176-0135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。

寸法H(mm)164 寸法t(mm)3.2 寸法D(mm)40 寸法C(mm)32 呼び径(A)150 適合管外径(Φmm)165.2 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W1/2
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする