アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ステン吊タン付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12360400
品番
A10199-0229
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)。
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
25
呼び径(A)
32
締付ボルト
M6×20
適合管外径(Φmm)
42.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W1/2