EARTH MAN
EARTH MANの ドリル
EARTH MANの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
EARTH MANの コンクリートドリル
六角軸コンクリートドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12360446
品番
3.4mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
超硬チップ付きだから切れ味抜群
回転用に適した、安全性・耐衝撃に優れた刃形状
回転用ドリル刃
用途
コンクリート・ブロック・モルタル・石膏ボード・ALC
ノンプラビスの下穴あけに
仕様
6.35mm
材質
ドリル:炭素鋼鋼・超硬チップ
シャンク形状
六角軸