A10199-0356 ステン吊タン付 アカギ 12360488 A10199-0356 ステン吊タン付 アカギ 12360488

ステン吊タン付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12360488 品番 A10199-0356
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)。

寸法t(mm)4 寸法C(mm)50 呼び径(A)300 締付ボルトM12×45 適合管外径(Φmm)318.5 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする